Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, pinnakatteta A4-80 happekindel teras
ISO 4017 roostevaba teras A4-80, pinnakatteta
DIN933 TÄISK.POLT 6X80 A4-80 C4
Toote nr 009106 80
EAN 4049557823867
ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt M10, M12, M14 ja M22 puhul muudetud.
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 80 mm |
Pea kõrgus (k1) | 4 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS10 |
Standardid | ISO 4017 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 80 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | B |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!