Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, messing
ISO 4017 messing
ISO4017 POLT TÄISK.M12X50 MSG
Toote nr 414711250
EAN 4053479804187
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
ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!