Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, A4-70 roostevaba teras, pinnakatteta
ISO 4017 happekindel teras A4 70, pinnakatteta
DIN933 A4-POLT 8X70 TÄISK. C4
Toote nr 00918 70
EAN 4038898414322
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
ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Pikkus (l1) | 70 mm |
Pea kõrgus (k1) | 5,3 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS13 |
Standardid | ISO 4017 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Täiskeere |
Tooteklass | A |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |