Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, A4-70 roostevaba teras, pinnakatteta

ISO 4017 happekindel teras A4 70, pinnakatteta
DIN933 A4-POLT 20X140 TÄISK.C4

Toote nr 009120 140

EAN 4045727437193

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, A4-70 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 009120 140

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M20

Pikkus (l1)

140 mm

Pea kõrgus (k1)

12,5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS30

Standardid

ISO 4017

Materjal

A4

Omadusklass

70

Pind

PL

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Täiskeere

Tooteklass

A

Kasutuskoht

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lukustuseib W.TEC-seeria Kitsas kuju

DIN25201 HEICO-LOCK M20 SEIB A4 C4

Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 100 tk
Pingeseib Poltühendustele DIN 6796, A4 pinnakatteta roostevaba teras

DIN6796 A4 M20 KUMERSEIB C4

x 100 tk
Keskmise tugevusega keermeliim

DOS KEERMELUKUSTI KESKK. 50G

Eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem
x 1 tk
Faasiga seib

ISO7089-A4-SEIB-M20-HV200-C4

ISO 7089 A4 roostevaba teras, 200 HV, pinnakatteta
x 100 tk
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 A4 roostevaba teras 200 HV pinnakatteta

ISO7093/1-SEIB-M20-A4-200HV

x 25 tk