Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, A2-70 roostevaba teras, pinnakatteta
ISO 4017 roostevaba teras A2 70 pinnakatteta
ISO4017 A2 POLT 16X120 TÄISK. C3
Toote nr 009616 120
EAN 4048539535149
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
ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M16 |
Pikkus (l1) | 120 mm |
Pea kõrgus (k1) | 10 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS24 |
Standardid | ISO 4017 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Tooteklass | A |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!