Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, A2-70 roostevaba teras, pinnakatteta

ISO 4017 roostevaba teras A2 70 pinnakatteta
DIN933 A2-POLT 16X45 TÄISK. C3

Toote nr 009616 45

EAN 4011231166669

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, A2-70 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 009616 45

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M16

Pikkus (l1)

45 mm

Pea kõrgus (k1)

10 mm

Väline kinnitus (s1)

WS24

Standardid

ISO 4017

Materjal

A2

Omadusklass

70

Pind

PL

Pea tüüp

Kuuskantpea

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Täiskeere

Tooteklass

A

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lukustuseib W.TEC-seeria Kitsas kuju

DIN25201 HEICO-LOCK M16 SEIB A4 C4

Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 50 tk
Keskmise tugevusega keermeliim

DOS KEERMELUKUSTI KESKK. 50G

Eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem