Täiskeermega kuuskantpeaga polt ISO 4017, A2-50 roostevaba teras, pinnakatteta
ISO 4017 roostevaba teras A2 50 pinnakatteta
ISO4017 A2/50 POLT.TÄISK M36X100 AV55
Toote nr
009636 100
EAN 4056807147963
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Märkus
ISO 4017 asendab DIN 933 | Mõningane sarnasus | Nimimõõdud on laiendatud | M10, M12, M14 ja M22 võtme mõõt muudetud.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M36 |
Pikkus (l1) | 100 mm |
Pea kõrgus (k1) | 22.5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS55 |
Standardid | ISO 4017 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 50 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Tooteklass | B |
RoHS nõuetele vastav | Jah |