Täiskeermega kuuskantpeaga polt
DIN 933 polüamiid PA 6.6
DIN933 M10X20 POLÜAMIID POLT PA6.6
Toote nr
0278031020
EAN 4038898352709
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 933, polüamiid 6.6, naturaalne
Märkus
DIN 933 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4017. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõdud muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Pikkus (l1) | 20 mm |
Pea kõrgus (k1) | 6.4 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS17 |
Standardid | DIN 933 |
Materjal | PA |
Pind | PL |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Tooteklass | A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |