Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kuuskantpeaga polt DIN 933, teras 8.8U, kuumtsingitud (hdg)

DIN 933 kuumtsingitud teras 8.8U
DIN933 KZN 20X55 POLT TÄISK. C3

Toote nr 005972055

EAN 4045727288092

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täiskeermega kuuskantpeaga polt DIN 933, teras 8.8U, kuumtsingitud (hdg)

Toote nr 005972055

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Valmistatud alamõõdulise keermega tolerantsiklassis 6AZ (keermeskeem) enne pinnakatte pealekandmist (DIN EN ISO 10684).

  • Pärast kuumtsinkimist on poldid ISO-vastavusega.

  • Polte ei tohi kasutada ülemõõdulise keermega mutritega. See võib tekitada poltühenduses probleeme ja põhjustada ühenduse kahjustumist.
Märkus

DIN 933 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4017. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | võtmemõõt vahetatud M10, M12, M14 ja M22 puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M20

Pikkus (l1)

55 mm

Pea kõrgus (k1)

12,5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS30

Standardid

DIN 933

Materjal

ST

Omadusklass

8.8U

Pind

HDG

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

55 mm

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist) ISO 7042, teras 8, kuumtsingitud (hdg)

ISO7042 M20 MUTTER M.LUKK KZN

Ilma faasita seib DIN EN ISO 7090, teras, kuumtsingitud (hdg), kõvadusklass 200 HV

ISO7090-SEIB-M20-HV200-KZN

x 200 tk