Täiskeermega kuuskantpeaga polt DIN 933, teras 8.8U, kuumtsingitud (hdg)
DIN 933 kuumtsingitud teras 8.8U
DIN933 KZN 12X25 POLT TÄISK. C3
- Valmistatud alamõõdulise keermega tolerantsiklassis 6AZ (keermeskeem) enne pinnakatte pealekandmist (DIN EN ISO 10684).
- Pärast kuumtsinkimist on poldid ISO-vastavusega.
- Polte ei tohi kasutada ülemõõdulise keermega mutritega. See võib tekitada poltühenduses probleeme ja põhjustada ühenduse kahjustumist.
DIN 933 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4017. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | võtmemõõt vahetatud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M12 |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Pea kõrgus (k1) | 7,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS19 |
Standardid | DIN 933 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8.8U |
Pind | HDG |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) | 25 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!