Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kuuskantpeaga polt DIN 933, teras 8.8U, kuumtsingitud (hdg)

DIN 933 kuumtsingitud teras 8.8U
DIN933 KZN 10X55 POLT TÄISK. C3

Toote nr 005971055

EAN 4045727285008

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täiskeermega kuuskantpeaga polt DIN 933, teras 8.8U, kuumtsingitud (hdg)

Toote nr 005971055

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Valmistatud alamõõdulise keermega tolerantsiklassis 6AZ (keermeskeem) enne pinnakatte pealekandmist (DIN EN ISO 10684).

  • Pärast kuumtsinkimist on poldid ISO-vastavusega.

  • Polte ei tohi kasutada ülemõõdulise keermega mutritega. See võib tekitada poltühenduses probleeme ja põhjustada ühenduse kahjustumist.
Märkus

DIN 933 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4017. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | võtmemõõt vahetatud M10, M12, M14 ja M22 puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M10

Pikkus (l1)

55 mm

Pea kõrgus (k1)

6,4 mm

Väline kinnitus (s1)

WS17

Standardid

DIN 933

Materjal

ST

Omadusklass

8.8U

Pind

HDG

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

55 mm

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist) ISO 7042, teras 8, kuumtsingitud (hdg)

ISO7042 M10 MUTTER M.LUKK KZN

x 100 tk
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Fiksaatoriga kuuskantmutter (üleni metallist) ISO 7042, teras 8, kuumtsingitud (hdg)

ISO7042 M10 MUTTER M.LUKK KZN

x 100 tk
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICOLOCK M10 DELTA C3

Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 100 tk
Kõrgtugev kruviliim

DOS KEERMELUKUSTI KÕVA 50G

Tugev eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem
x 1 tk
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1, kuumtsingitud 200 HV

DIN9021 LAI SEIB M10 KZN C3 HV200

x 200 tk