Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kuuskantpeaga polt DIN 933, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

DIN 933 teras 8.8 tsingitud
DIN933 10X20 POLT TÄISK.8.8ZN

Toote nr 005710 20

EAN 4045989220724

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täiskeermega kuuskantpeaga polt DIN 933, teras 8.8, tsingitud, (A2K)

Toote nr 005710 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 933 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4017. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M10

Pikkus (l1)

20 mm

Pea kõrgus (k1)

6,4 mm

Väline kinnitus (s1)

WS17

Standardid

DIN 933

Materjal

Teras

Omadusklass

8.8

Pind

A2K

Korrosioonikaitse periood

48 h

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Hammastusega lukustusmutter Terase tugevusklass 8, tsingitud (A2K)

WÜLOCK MUTTER M10

x 100 tk
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICOLOCK M10 DELTA C3

Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 100 tk
Vedruseib Poltliidete DIN 6796 jaoks, vedruteras C60, mehaaniliselt pealekantud tsinkpinnakate

DIN6796 KUMERSEIB M10 ZN

Hammastusega seib S Vedruteras mehaaniliselt pealekantud tsinkkattega (≤ dia. 3,5 tsingitud, siniselt passiveeritud)

SCHNORR HAMMASSEIB M10 ZN

x 100 tk
Kõrgtugev kruviliim

DOS KEERMELUKUSTI KÕVA 50G

Tugev eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem
x 1 tk
Fiksaatoriga kuuskantmutter (mittemetallist vahetükk) ISO 7040, teras 8, tsingitud, (A2K)

ISO7040 NYLOCK MUTTER M10 8 AV16

x 500 tk
Lai seib suure välisläbimõõduga ISO 7093-1 teras 200, HV tsingitud, (A2K)

DIN9021/ISO7093 SEIB M10 HV200 ZN

x 400 tk