Täiskeermega kuuskantpeaga polt DIN 933, teras 8.8, pinnakatteta
DIN 933 pinnakatteta teras 8.8
DIN933 M12X45 POLT TÄISK.8.8MU
Toote nr 005512 45
EAN 4038898375357
DIN 933 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4017. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M12 |
Pikkus (l1) | 45 mm |
Pea kõrgus (k1) | 7,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS19 |
Standardid | DIN 933 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | PL |
Korrosioonikaitse periood | 0 h |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!