Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kuuskantpeaga polt DIN 933, teras 8.8, kuumtsingitud (HDG)

DIN 933 teras 8.8 kuumtsingitud
DIN933 KZN 6X16 POLT TÄISK.C3

Toote nr 005976 16

EAN 4066443081200

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täiskeermega kuuskantpeaga polt DIN 933, teras 8.8, kuumtsingitud (HDG)

Toote nr 005976 16

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 933 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4017. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (l1)

16 mm

Väline kinnitus (s1)

WS10

Standardid

DIN 933

Materjal

ST

Omadusklass

8.8U

Pind

HDG

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave