Täiskeermega kuuskantpeaga polt DIN 933, teras 10.9, tsingitud, (A2K)
DIN 933 teras 10.9 tsingitud
DIN933 M12X25 POLT ZN 10.9 AV19
Toote nr 010701225
EAN 4045727489819
DIN 933 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4017. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).
Andmelehed(X)
![]()  | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)  | M12  | 
Pikkus (l1)  | 25 mm  | 
Pea kõrgus (k1)  | 7,7 mm  | 
Väline kinnitus (s1)  | WS19  | 
Standardid  | DIN 933  | 
Materjal  | ST  | 
Omadusklass  | 10.9  | 
Pind  | A2K  | 
Korrosioonikaitse periood  | 48 h  | 
Pea tüüp  | Kuuskantpea  | 
Pea detailid  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Ajami tüüp  | Välimine kuusnurk  | 
Keerme tüüp  | M  | 
Keerme vorm  | Standardne meeterkeere  | 
Keerme kuju  | Täiskeere  | 
Kuju  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Tooteklass  | A  | 
Pealekandmise ala  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Reguleeritud ala  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
Ehitustoode  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)  | 0 - ei ole kohaldatav  | 
RoHS nõuetele vastav  | Jah  | 
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!