Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kuuskantpeaga polt DIN 933, teras 10.9, pinnakatteta

DIN 933 teras 10.9 pinnakatteta
DIN933 22X70 POLT TÄISK.10.9M

Toote nr 005622 70

EAN 4048539236688

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täiskeermega kuuskantpeaga polt DIN 933, teras 10.9, pinnakatteta

Toote nr 005622 70

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 933 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4017. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M22

Pikkus (l1)

70 mm

Pea kõrgus (k1)

14 mm

Väline kinnitus (s1)

WS32

Standardid

DIN 933

Materjal

ST

Omadusklass

10.9

Pind

PL

Korrosioonikaitse periood

0 h

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICOLOCK M22 DELTA C3

Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 100 tk
Kõrgtugev kruviliim

DOS KEERMELUKUSTI KÕVA 50G

Tugev eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem