Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kuuskantpeaga polt DIN 933, A4 80 roostevaba teras, pinnakatteta

DIN 933 roostevaba teras A4 80 pinnakatteta
DIN933 TÄISK.POLT 10X60 A4-80 C4

Toote nr 009101060

EAN 4053479759845

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täiskeermega kuuskantpeaga polt DIN 933, A4 80 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 009101060

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 933 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4017. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M10

Pikkus (l1)

60 mm

Pea kõrgus (k1)

6,4 mm

Väline kinnitus (s1)

WS17

Standardid

DIN 933

Materjal

A4

Omadusklass

80

Pind

PL

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kuuskantmutter ISO 4032, pinnakatteta A4-80 happekindel teras

DIN934 A4-MUTTER M10 A4-80 C4

x 100 tk
Lukustuseib W.TEC-seeria Kitsas kuju

DIN25201 HEICO-LOCK M10 SEIB A4 C4

Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 100 tk
Pingeseib Poltühendustele DIN 6796, A4 pinnakatteta roostevaba teras

DIN6796 A4 M10 KUMERSEIB C4

x 100 tk
Kõrgtugev kruviliim

DOS KEERMELUKUSTI KÕVA 50G

Tugev eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem
x 1 tk
Faasiga seib

ISO7089 A4 SEIB M10 HV200 C4

ISO 7089 A4 roostevaba teras, 200 HV, pinnakatteta
x 100 tk