Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiskeermega kuuskantpeaga polt DIN 933, A2 roostevaba teras

DIN 933 pinnakatteta A2 70 roostevaba teras
DIN933 A2-POLT 12X80 TÄISK. C3

Toote nr 009612 80

EAN 4011231166560

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Täiskeermega kuuskantpeaga polt DIN 933, A2 roostevaba teras

Toote nr 009612 80

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

DIN 933 on tagasi võetud ja asendatud standardiga ISO 4017. On olemas teatav sarnasus (nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõt muudetud M10, M12, M14 ja M22 puhul).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M12

Pikkus (l1)

80 mm

Pea kõrgus (k1)

7,5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS19

Standardid

DIN 933

Materjal

A2

Omadusklass

70

Pind

PL

Pea tüüp

Kuuskantpea

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

Jah

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Lukustuseib W.TEC-seeria Kitsas kuju

DIN25201 HEICO-LOCK M12 SEIB A4 C4

Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu
x 50 tk
Keskmise tugevusega keermeliim

DOS KEERMELUKUSTI KESKK. 50G

Eemaldatav kruviliim- ja isoleerühend – ühekäedoseerimissüsteem