Täiskeermega aaspolt DIN 444, teras 8.8, tsingitud, (A2K), kuju LB
DIN 444 teras 8.8 tsingitud, täiskeerme kuju LB
DIN444-LB AASPOLT M12X100 8.8 ZN TÄIS.K
Toote nr 0058412100
EAN 4046777672152
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
- LB kujuga aaspoltidel ulatub keere peaaegu aasani (täiskeere).
- Aaspoltide tüüpilised kasutusvaldkonnad on rakendused, mis hõlmavad liikuvaid osi, nt
- piirdesüsteeme, kinnitusseadmeid või katted.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M12 |
Pikkus (l2) | 100 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d2) | 25 mm |
Rõnga siseläbimõõt (d3) | 12 mm |
Silma paksus (s1) | 14 mm |
Nominaalne läbimõõt | 12 mm |
Standardid | DIN 444 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 8.8 |
Pind | A2K |
Pea tüüp | Aasaga |
Vorm | LB |
Pea detailid | 0 - ei ole kohaldatav |
Ajami tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Keerme tüüp | M |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | B |
Pealekandmise ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |