Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tähekujuline käepide vormitud poldiga

Tähtnupp käepide terasest tsingitud vormitud poldiga
TÄHTNUPP M8X40 ZN

Toote nr 052138 40

EAN 4056808425589

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tähekujuline käepide vormitud poldiga

Toote nr 052138 40

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Polüamiidist käepide, tsingitud polt

Tähekujuline käepide vormitud poldiga lihtsaks käsitsi kinnitamiseks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Käepideme materjal

Polüamiid

Värv

Must

Kruvikeerme materjal

Teras

Kruvikeerme pind

Tsingitud

Vorm

L

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M8

Pea läbimõõt (dk)

40 mm

Keerme pikkus (lg)

40 mm

Aluse läbimõõt

18 mm

Aluse kõrgus

13 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

29,150 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave