Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tabalukk profiilsüdamiku jaoks

Südamikuta ripplukk
SÜDAMIKUTA RIPPLUKK MS/A2 50MM

Toote nr 0688904751

EAN 4053479223209

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tabalukk profiilsüdamiku jaoks

Toote nr 0688904751

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kinnitusaas lukustub mõlemalt poolt


Suurendatud stabiilsus



Tabalukku tarnitakse ilma südamikuta


Sobivad südamikud 30/10 mm või 31/10 mm NP, EPS, W6X, W6RK, W10KG ja 3 KS Plus tulevad eraldi tellida



Sobib integreerimiseks olemasolevatesse või uutesse lukustussüsteemidesse

Märkus

Südamiku kokkupanemisel veenduge, et lukustusnina on silindri korpusest eemal. Alles siis on tagatud, et poolsilindrit ei saa ilma võtmeta tabaluku küljest eemaldada. Südamikuta tabalukk.

Näidatud mõõtmed ei ole siduvad. Tehnilised muudatused on lubatud!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pealekandmise ala

Õues

Korpuse laius (A)

50 mm

Tabaluku looga materjal

Roostevaba teras

Klambri pind

Pinnakatteta

Korpuse paksus (B)

27,2 mm

Korpuse kõrgus (C)

46 mm

Klambri läbimõõt (D)

8 mm

Seekli kõrguse vahe (E)

40 mm

Seekli laiuse vahe (F)

27 mm

Sobiv

Kapp, Tööriistakast, Tööriistakäru, Ehitushaagis, Haagis, Suur prügikonteiner, Lukustuspolt, Õlitäitekõri, Hasps

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave