Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tabalukk: Messing

Messingist tabalukk
RIPPLUKK 30MM

Toote nr 0689904174

EAN 4053479941653

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tabalukk: Messing

Toote nr 0689904174

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Äärmiselt kulumiskindel

  • Veekindel

  • Kahe võtmega


Materjal:


  • Korpus: massiivne messing

  • Nurk: Karastatud teras, kroomitud

  • Lukk: Messing, tsingitud


Kasutusalad:


nt tööriistakastid, töökojakärud, kapid, väravad, konteinerid, kuurid, soojakud, haagised, uksed, tõsteuksed, kastid jne.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tabaluku looga materjal

Karastatud teras

Korpuse paksus (B)

13 mm

Korpuse kõrgus (C)

18 mm

Klambri läbimõõt (D)

5 mm

Seekli kõrguse vahe (E)

53 mm

Seekli laiuse vahe (F)

30 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave