Taaskasutatud PE rehvikott
Rehvikott
REHVIKOTT XXL 100TK 120X70X50CM
Toote nr
0899500340
EAN 4099618305375
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
Rehvikott kaitseb rehvide transportimisel usaldusväärselt pagasiruumi ja sõiduki sisemust mustuse ning hõõrdumise eest
Valmistatud 98 % PCR (ringlussevõetud pakendijäätmed)
- Igal rehvikotil on Blue Angeli logo, mis on tuntud ökomärgis
- See vastab rangetele kriteeriumidele ja vähendab keskkonnamõju
Tugev ja poolläbipaistev kaitsekile
- Rullid on valmistatud vastupidavast ja venivast kaitsekilest
- Samuti on see läbipaistev, et sisemus näha oleks
- Samal ajal on see piisavalt läbipaistmatu, et varjata üksikasju
Praktiline pappsüdamik
- 50 mm läbimõõduga papist südamiku on käsitsemisel lihtne ja tõhus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus | 1200 mm |
Laius | 700 mm |
Rulli laius | 720 mm |
Rebendite arv | 100 Stck(pcs) |
Materjali paksus | 35 µm |
Sobib max rehvimõõdule | 22 |
Värv | Läbipaistev/veidi hägune (kõvenenud) |
Toote kaal (ühiku kohta) | 9,370 kg |