Taaskasutatud PE rehvikott
REHVIKOTT 100TK 100X70X26CM
Toote nr 0899500330
EAN 4099618305368
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Rehvikott kaitseb rehvide transportimisel usaldusväärselt pagasiruumi ja sõiduki sisemust mustuse ning hõõrdumise eest
Valmistatud 98 % PCR (ringlussevõetud pakendijäätmed)
- Igal rehvikotil on Blue Angeli logo, mis on tuntud ökomärgis
- See vastab rangetele kriteeriumidele ja vähendab keskkonnamõju
Tugev ja poolläbipaistev kaitsekile
- Rullid on valmistatud vastupidavast ja venivast kaitsekilest
- Samuti on see läbipaistev, et sisemus näha oleks
- Samal ajal on see piisavalt läbipaistmatu, et varjata üksikasju
Praktiline pappsüdamik
- 50 mm läbimõõduga papist südamiku on käsitsemisel lihtne ja tõhus
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus | 1000 mm |
Laius | 700 mm |
Rulli laius | 720 mm |
Rebendite arv | 100 Stck(pcs) |
Materjali paksus | 35 µm |
Sobib max rehvimõõdule | 17 |
Värv | Läbipaistev/veidi hägune (kõvenenud) |
Toote kaal (ühiku kohta) | 6,250 kg |