TX30 kergploki kruvi
Kergploki kruvi, peitpea
KERGPLOKI KRUVI 8X160 TX30 C4
Toote nr 9500010261
EAN 4066443122934
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Pole vaja eelpuurimist – kiire ja tugev paigaldus
Spetsiaalselt poorsele betoonile (nt Siporex) ja paisutatud savile (nt Leca).
Peitpea muudab kinnitamise puhtamaks ja takistab ülepingutamist.
- TX 30 otsik, pea Ø (D) 12 mm
Nanokattega C4 korrosiooniklassi (suur koormus) kruvi, sobib välistingimustesse
paigaldamiseks, liistude panemiseks, lagede kinnitamiseks plokkidele jne.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Ankru läbimõõt | 8 mm |
Ankru pikkus (l) (l) | 160 mm |