Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TX üldkruvi, osakeere, peitpea, tsingitud

TX üldkruvi, osakeere, peitpea, tsingitud
ÜLDKR.3.5X40 PP.OSAK. TX15

Toote nr 0182713540

EAN 4058794036169

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
TX üldkruvi, osakeere, peitpea, tsingitud

Toote nr 0182713540

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikesoon
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

3,5 mm

Pikkus (l)

40 mm

Pea tüüp

Ketas peitpea

Pea läbimõõt (dh)

6,00 mm

Otsik

TX10

Keerme pikkus (lg)

27 mm

Südamiku läbimõõt

2,15 mm

Materjal

C1022

Pind

A2E

Toote kaal (ühiku kohta)

1,100 g

Kruvi vajab heakskiitu