TX üldkruvi, osakeere, peitpea, tsingitud
TX üldkruvi, osakeere, peitpea, tsingitud
ÜLDKR. 6X90 PP.OSAK. TX30
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
Lõikesoon
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d) | 6 mm |
Pikkus (l) | 90 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 12,00 mm |
Otsik | TX30 |
Keerme pikkus (lg) | 60 mm |
Südamiku läbimõõt | 4,20 mm |
Materjal | C1022 |
Pind | A2K |
Toote kaal (ühiku kohta) | 10,450 g |
Kruvi vajab heakskiitu | Jah |
RoHS nõuetele vastav | Jah |