Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TX üldkruvi, osakeere, peitpea, tsingitud

ÜLDKR. 6X70 PP.OSAK. TX30

Toote nr 0182716709

EAN 4066443094316

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
TX üldkruvi, osakeere, peitpea, tsingitud

Toote nr 0182716709

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikesoon
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

6 mm

Pikkus (l)

70 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

12 mm

Otsik

TX30

Keerme pikkus (lg)

45 mm

Südamiku läbimõõt

4,2 mm

Materjal

C1022

Pind

A2K

Toote kaal (ühiku kohta)

8,920 g

Kruvi vajab heakskiitu