TX üldkruvi, osakeere, peitpea, tsingitud
TX üldkruvi, osakeere, peitpea, tsingitud
ÜLDKR. 6X60 PP.OSAK. TX30
Toote nr 0182716609
EAN 4066443094651
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
Lõikesoon
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d) | 6 mm |
Pikkus (l) | 60 mm |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Pea läbimõõt (dh) | 12 mm |
Otsik | TX30 |
Keerme pikkus (lg) | 40 mm |
Südamiku läbimõõt | 4,2 mm |
Materjal | C1022 |
Pind | A2K |
Toote kaal (ühiku kohta) | 7,200 g |
Kruvi vajab heakskiitu | Jah |
RoHS nõuetele vastav | Jah |