Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TX üldkruvi, osakeere, peitpea, tsingitud

TX üldkruvi, osakeere, peitpea, tsingitud
ÜLDKR. 6X120 PP.OSAK. TX30

Toote nr 0182716129

EAN 4066443094620

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
TX üldkruvi, osakeere, peitpea, tsingitud

Toote nr 0182716129

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikesoon
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

6 mm

Pikkus (l)

120 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

12,00 mm

Otsik

TX30

Keerme pikkus (lg)

80 mm

Südamiku läbimõõt

4,2 mm

Materjal

C1022

Pind

A2K

Toote kaal (ühiku kohta)

13,700 g

Kruvi vajab heakskiitu