Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TX üldkruvi, osakeere, peitpea, tsingitud

TX üldkruvi, osakeere, peitpea, tsingitud
ÜLDKR. 5X120 PP.OSAK. TX25

Toote nr 0182715120

EAN 4046777768015

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
TX üldkruvi, osakeere, peitpea, tsingitud

Toote nr 0182715120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikesoon
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

5 mm

Pikkus (l)

120 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

10 mm

Otsik

TX25

Keerme pikkus (lg)

71 mm

Südamiku läbimõõt

3,5 mm

Materjal

C1022

Pind

A2K

Toote kaal (ühiku kohta)

9,690 g

Heakskiit

CE

Kruvi vajab heakskiitu