Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TX üldkruvi, osakeere, peitpea, tsingitud

TX üldkruvi, osakeere, peitpea, tsingitud
ÜLDKR. 4X30 PP.OSAK. TX15

Toote nr 018271430

EAN 4066443076138

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
TX üldkruvi, osakeere, peitpea, tsingitud

Toote nr 018271430

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikesoon
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

4 mm

Pikkus (l)

30 mm

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Pea läbimõõt (dh)

8 mm

Otsik

TX15

Keerme pikkus (lg)

20 mm

Südamiku läbimõõt

2,8 mm

Materjal

C1022

Pind

A2K

Toote kaal (ühiku kohta)

1,750 g

Heakskiit

CE

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave