TX üldkruvi, osakeere, peitpea, tsingitud
ÜLDKR. 3X30 PP.OSAK. TX10
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
Lõikesoon
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d) | 3 mm |
Pikkus (l) | 30 mm |
Pea tüüp | Lai peitpea |
Pea läbimõõt (dh) | 6,00 mm |
Otsik | TX10 |
Keerme pikkus (lg) | 20 mm |
Südamiku läbimõõt | 2,15 mm |
Materjal | C1022 |
Pind | A2E |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,100 g |
Kruvi vajab heakskiitu | Jah |
RoHS nõuetele vastav | Jah |