TX-kruvikeeraja ümara varreosaga
Kruvikeeraja TX
TX KRUVIKEERAJA TX15
Toote nr 061343415
EAN 4038898271284
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
Harjatud kroomkattega vars ja 2-komponentne käepide
TX ja ümar varreosa
- Vastupidav ümar vars, mis on korrosiooni eest kaitseks kaetud harjatud kroomkattega
- Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga
- Ots TX süvendiga kruvide jaoks
Kindel haare
- Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind
- Kiire keeramise ala ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil
- Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud käepidemele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | TX15 |
Tera pikkus (A) | 80 mm |
Käepideme pikkus (B) | 96 mm |
Käepideme laius (C) | 31 mm |