TX-kruvikeeraja avaga
Kruvikeeraja, avaga TX
TX KRUVIKEERAJA TX25 AVAGA
ZEBRA
Toote nr
0613434825
EAN 4038898272083
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products
Harjatud kroomkattega vars ja 2-komponentne käepide
Pikk kasutusiga
- Vastupidav ümar vars, mis on korrosiooni eest kaitseks kaetud harjatud kroomkattega
- Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruvile
- Ots tiftiga TX süvendiga kruvipeadele
Mugav haare
- Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind
- Kiire keeramise ala ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil
- Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud käepidemele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Otsa suurus | TX25 |
Tera pikkus (A) | 100 mm |
Käepideme pikkus (B) | 106 mm |
Käepideme laius (C) | 35 mm |