TX-kahe silmusega võti
Kahe silmusega võti TX, sirge
SILMUSVÕTI E10X12
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
Sirge lühike kuju töötamiseks kitsastes kohtades
Sirge kahe silmusega võti töötamiseks kitsastes kohtades
- Tänu sirgele kujule, lühikesele varreosale ja õhukestele peadele tagab kahe silmusega võti tõhusa jõuülekande ka raskelt ligipääsetavates kohtades
- Kuju säästab aega ja vaeva
- Pead on mõlemalt poolt süvistatud
Väga kõrge kvaliteet tagab pika kasutusea
- Kvaliteetne kroomvanaadiumteras
- Pinnad on mati kroomtöötlusega, mis tagab kindla haarde ka õliste kätega
- Silmuse otsad on poleeritud
- Pind tagab püsiva vastupidavuse rooste vastu ja tagab keskmisest palju pikema kasutusea
- Kahe silmusega võtme pikaajaline kasutatavus vähendab vahetus- ja hoiustamiskulusid
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
TX-peaga poltidele
![]() | |
Võtme mõõt | E10 x E12 |
Pikkus (L) | 144 mm |
Rõnga paksus (a1) | 7 mm |
Rõngastihendi paksus 2 (a2) | 8 mm |
Rõnga välisläbimõõt (b1) | 13 mm |
Rõnga välisläbimõõt 2 (b2) | 15 mm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | VCR |