Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TX WÜPLAST W1423 stl 10.9 ZN-NI black counters TX

TX WÜPLAST W1423 stl 10.9 ZN-NI black counters TX
WÜPLAST-W1423-3X8-MUST-10.9-TX8
WUEPLAST

Toote nr 42383 8
EAN 4049557520452

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
TX WÜPLAST W1423 stl 10.9 ZN-NI black counters TX

Toote nr 42383 8

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 2000 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Register now and access more than 125,000 products

For thermoplastics

30° nurk


  • Radiaalpingete vähendamine

Kruvipea ei ole kahjustatud


  • Suurem külgede kattumine

Suuremad väljatõmbejõud



Keermesamm


  • Kõrge iselukustumisvõime

Väiksem tõenäosus kruvi lõtkuks


  • Materjali säilitamine

Suurem ühenduskoormus



Süvistatud südamiku läbimõõt


  • Puuduvad materjali kahjustused

Protsessi usaldusväärsuse parandamine


  • Madalad sissekeeramise pöördemomendid

Kindlam kruviühendus



Kvaliteetsed pinnad


  • Kroom(VI)-vabad pinnad

  • Kõrge korrosioonikindlus
Märkus

WÜPLAST kruvid vastavad ainult piiratud ulatuses DIN EN ISO 898-1 määratletud tugevusklassile 10.9, kuna kruvi geomeetria ei võimalda kõiki nõudeid katsetada ja rakendada vastavalt eespool nimetatud standardile.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

3 mm

Pikkus (l1)

8 mm

Pea läbimõõt (dk)

5.5 mm

Materjal

ST

Omadusklass

10.9

Pind

P3R

Sisemine ketas

TX8

Muu standard

CS

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Keerme tüüp

Plastkruvi keere

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave