TRMS AC/DC ampertangid TR-79 Trifitek
Ampertangid TR-79 TRMS AC/DC
AMPERTANGID TR-79
Toote nr 0715539218
EAN 4053479952772
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
Ohutud ja usaldusväärsed ampertangid professionaalseks kasutamiseks
- Voolu mõõtmiseks on kaks mõõteala: 60 A ja 600 A
- Pinge (AC/DC)
- Takistuse, temperatuuri, mahtuvuse, sageduse mõõtmine
- Min/max, keskmine
- Suhteline režiim, signaali tippude salvestamine
- Kontaktivaba pinge tuvastamine
- Faasijärjestuse määramine
- Efektiivväärtuse mõõtmine
- Taustvalgusega LCD-ekraan
- Dioodi testimine, katkestuse kontrollimine helisignaaliga
- CAT III 600V
- Garantii: 2 aastat
- Tarvikud: patareid, mõõtejuhtmed, vutlar
MärkusKalibreerimine: tootekood 9998 251
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kuva | LCD |
Korpuse läbimõõt | 35 mm |
Min/max voolu mõõtmisvahemik | 200 µA-600 A/AC/DC |
Min/max voolu mõõtmisvahemik 2 | 0,1 µA/DC-200 µA/DC |
Min/max voolu mõõtmisvahemik 3 | 0,1 mA-600 A/AC/DC |
Min/max pinge mõõtmisvahemik | 100 mV-600 V/AC/DC |
Min./max. pinge mõõtepiirkond 2 | 0,1 V/AC-600 V/AC |
Min/max pinge mõõtepiirkond 3 | 0,1 V/DC-600 V/DC |
Min/max elektritakistuse mõõtepiirkond | 0,1 Ohm-60 kOhm |
Liigpingekaitse kategooria | CAT III/600 V |
Pikkus x laius x kõrgus | 223 x 76 x 37 mm |
Laetav aku/aku nimetus | 1,5 V Micro AAA |
Laetavate akude/patareide arv | 2 Stck(pcs) |