TÖÖRIISTAKÄRU ORSY 8.8-le
Tööriistakäru 8.8. REDSTRIPE PLUS
TÖÖRIISTAKÄRU RS PLUS 8.8-7SAHTLIT
Toote nr 5584880007
EAN 4099618700026
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
Tööriistakäru PLUS REDSTRIPE 8.8 on valmistatud vastupidavast terasest ja plastikust ning sellel on elegantne hall viimistlus, mis tagab vastupidavuse ja hea stiili. Täielikult väljatõmmatav sahtel tagab hõlpsa juurdepääsu tööriistadele ja seadmetele ning teeb sellest olulise lisandi igale töökojale.
Tugev terase ja plastiku kombinatsioon tagab suurema vastupidavuse ja pikaealisuse
Elegantne hall viimistlus lisab igale töökojale stiili
Täielikult väljatõmmatav sahtel võimaldab hõlpsat juurdepääsu kõikidele tööriistadele ja seadmetele
Suured mõõtmed pakuvad rohkelt hoiuruumi töökojas oluliste tööriistade paigutamiseks
Pulbervärvitud pind tagab kulumiskindluse, säilitades oma välimuse aja jooksul
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Hall sarnane RAL 7042-ga |
Laius x sügavus x kõrgus (välismõõde) | 938 x 574 x 819 mm |
Rullide arv | 7 Pair |
Pind | PWD/PLA |
Sahtlite arv | 7 Stck(pcs) |
Materjal | ST/PLA |
Väljatõmmatav tüüp | Täielik laiendus |
Kandevõime | 450 kg |