TÖÖRIISTAKÄRU ORSY 8.4-le
Tööriistakäru 8.4 REDSTRIPE PLUS
TÖÖRIISTAKÄRU RL PLUS 8.4-7SAHTLIT
Toote nr 5584840007
EAN 4099618699993
Elegantse halli viimistlusega tööriistakäru lisab igale tööruumile moodsa ilme
Valmistatud vastupidavast terasest ja plastmaterjalidest, mis tagab pikaajalise vastupidavuse ja töökindluse
Pulbervärvitud pind suurendab kulumiskindlust, säilitades aja jooksul oma laitmatu välimuse
Täielikult väljatõmmatavate sahtlitega, mis pakuvad hõlpsat juurdepääsu sees hoitavatele tööriistadele ja seadmetele
Kompaktsed mõõtmed teevad sellest ideaalse valiku erinevatesse töökodadesse, pakkudes rohkelt hoiuruumi ilma liigselt ruumi võtmata
Andmelehed(X)
Värv | Hall sarnane RAL 7042-ga |
Laius x sügavus x kõrgus (välismõõde) | 730 x 447 x 819 mm |
Rullide arv | 7 Pair |
Pind | PWD/PLA |
Sahtlite arv | 7 Stck(pcs) |
Materjal | ST/PLA |
Väljatõmmatav tüüp | Täielik laiendus |
Kandevõime | 400 kg |