TIPP® Smartlock roostevabast terasest toruklamber
Toruklamber TIPP-SMARTLOCK – roostevaba teras A4
TORUKL.KK.74-80MM M8 A4 C4
Toote nr 0865068080
EAN 4052703283149
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
Standardne kokkupandav hingedega klamber koos kiirkinnitusega turvaliseks ja kiireks paigaldamiseks
- Kiire ja lihtne paigaldamine tänu uuele kiirkinnitusega lukustusmehhanismile
- Lihtne pingutamine vedruga kinnitusmutrite abil
- Torudel on tänu kummiprofiilile vähene libisemis võimaluspaigaldamisel
- Sobib DIN 4109 heliisolatsioonile
- Vananemis-, ilmastiku- ja osoonikindel vastavalt standarditele DIN 53508 ja DIN 53509
- M5 kinnituskruvi, sobilik lamepea- ja ristpeakruvikeerajatele
Märkus
- Kummist siseosa: Ei sobi kokkupuuteks toiduga
- Vastupidav lahjendatud hapetele ja alustele toatemperatuuril; veele ja vesilahustele kuni 70°C; alkoholilahustele; estrile ja ketoonidele, ilmale, mereveele
- Tinglikult vastupidav rasvadele ja mineraalõlidele; loomsed ja taimsed õlid ja määrded
- Ei sobi järgmiste ainetega: kuumad õlid või määrded; kütused; alifaatsed ja aromaatsed süsivesinikud
- Meie sertifikaadiga Cradle to Cradle Certified tooted säästavad ressursse ja sisaldavad vähe kahjulikke aineid. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, ringlussevõttu ja saasteainete sisaldust. Peamiselt keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutatakse tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Torude paigaldamiseks mis tahes tehnilisse süsteemi, näiteks: Toidu-/joogitööstus, keemiatööstus, päikeseenergia seadmed, välitorustik.
![]() | |
Min/max haarde vahemik (ØD) | 74-80 mm |
Ühenduskeere (G) | M8 |
Metall-liistu laius (BM) | 20 mm |
Lubatud koormus | 1,2 kN |
Metalllindi paksus (tM) | 1,5 mm |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 110 °C |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Kaal | 98 g |
Kummiprofiili materjal | EPDM |
Silikoonivaba | Jah |
Profiilikummi paksus | 3,5 mm |
Jätkusuutlikkus | Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega |