Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TIPP® Smartlock roostevabast terasest toruklamber

Toruklamber TIPP-SMARTLOCK – roostevaba teras A4
TORUKL.KK.48-51MM M8 A4 C4

Toote nr 0865068051

EAN 4052703283040

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
TIPP® Smartlock roostevabast terasest toruklamber

Toote nr 0865068051

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 30 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Standardne kokkupandav hingedega klamber koos kiirkinnitusega turvaliseks ja kiireks paigaldamiseks
  • Kiire ja lihtne paigaldamine tänu uuele kiirkinnitusega lukustusmehhanismile

  • Lihtne pingutamine vedruga kinnitusmutrite abil

  • Torudel on tänu kummiprofiilile vähene libisemis võimaluspaigaldamisel

  • Sobib DIN 4109 heliisolatsioonile

  • Vananemis-, ilmastiku- ja osoonikindel vastavalt standarditele DIN 53508 ja DIN 53509

  • M5 kinnituskruvi, sobilik lamepea- ja ristpeakruvikeerajatele
Märkus
  • Kummist siseosa: Ei sobi kokkupuuteks toiduga

  • Vastupidav lahjendatud hapetele ja alustele toatemperatuuril; veele ja vesilahustele kuni 70°C; alkoholilahustele; estrile ja ketoonidele, ilmale, mereveele

  • Tinglikult vastupidav rasvadele ja mineraalõlidele; loomsed ja taimsed õlid ja määrded

  • Ei sobi järgmiste ainetega: kuumad õlid või määrded; kütused; alifaatsed ja aromaatsed süsivesinikud

  • Meie sertifikaadiga Cradle to Cradle Certified tooted säästavad ressursse ja sisaldavad vähe kahjulikke aineid. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, ringlussevõttu ja saasteainete sisaldust. Peamiselt keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutatakse tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Torude paigaldamiseks mis tahes tehnilisse süsteemi, näiteks: Toidu-/joogitööstus, keemiatööstus, päikeseenergia seadmed, välitorustik.

Min/max haarde vahemik (ØD)

48-51 mm

Ühenduskeere (G)

M8

Metall-liistu laius (BM)

20 mm

Lubatud koormus

1,2 kN

Metalllindi paksus (tM)

1,5 mm

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 110 °C

Materjal

A4/A4

Pind

PL

Kaal

58 g

Kummiprofiili materjal

EPDM

Silikoonivaba

Jah

Profiilikummi paksus

3,5 mm

Jätkusuutlikkus

Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave