Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TIME-SERT®keermeparandushülss

Keermeparandushülss Time-Sert
T-S KEERM.PAR.HÜLSS 12X1.5 X24

Toote nr 0663121524

EAN 4052703995691

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
TIME-SERT®keermeparandushülss

Toote nr 0663121524

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Defektsete keermete parandamiseks.

Kindel tulemus ka nõrkadel seintel


Väga õhukeseseinaline tänu sünkroonselt jooksvatele keermetele.



Saab kasutada õhukeseseinalistes materjalides


Usaldusväärne tulemus kohtades, kus on olemas vaid mõni keermeniit .



Rõhukindel


Hülsipaigaldajaga paigaldamine muudab keerme survekindlaks vee, õli, muude vedelike ja surugaaside suhtes.



Iselukustuv


Lõpuni vormimata keermete automaatne vormimine. Hülss ei keera välja isegi ilma liimimiseta.



Õige asetus töödeldavas detailis


Hülssidel on äärik, täiendav kinnitus detailis pole vajalik

Märkus

Väljatõmbetugevus


Väljatõmbetugevus võib olenevalt rakendusest (servapiirkonnad jne) ja materjalist varieeruda. Seetõttu ei saa selle teema kohta üldist teavet pakkuda. Würthi laboris tehtud katsed on näidanud, et Time-Serti keermeparandused on enamikul juhtudel samaväärsed originaalkeermetega.



Terashülsid


Materjal: 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Pinnakate: galvaniseeritud, passiveeritud.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (My)

M12 x 1,5

Pikkus (L)

24 mm

Kinnitus

Meetermõõdustikus peenkeere

Pind

ZN

Materjal

Teras

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave