TIME-SERT®keermeparandushülss
Keermeparandushülss Time-Sert
T-S KEERM.PAR.HÜLSS 10X1.25 X20
Kindel tulemus ka nõrkadel seintel
Väga õhukeseseinaline tänu sünkroonselt jooksvatele keermetele.
Saab kasutada õhukeseseinalistes materjalides
Usaldusväärne tulemus kohtades, kus on olemas vaid mõni keermeniit .
Rõhukindel
Hülsipaigaldajaga paigaldamine muudab keerme survekindlaks vee, õli, muude vedelike ja surugaaside suhtes.
Iselukustuv
Lõpuni vormimata keermete automaatne vormimine. Hülss ei keera välja isegi ilma liimimiseta.
Õige asetus töödeldavas detailis
Hülssidel on äärik, täiendav kinnitus detailis pole vajalik
Väljatõmbetugevus
Väljatõmbetugevus võib olenevalt rakendusest (servapiirkonnad jne) ja materjalist varieeruda. Seetõttu ei saa selle teema kohta üldist teavet pakkuda. Würthi laboris tehtud katsed on näidanud, et Time-Serti keermeparandused on enamikul juhtudel samaväärsed originaalkeermetega.
Terashülsid
Materjal: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
Pinnakate: galvaniseeritud, passiveeritud.
Andmelehed(X)
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (My) | M10 x 1,25 |
Pikkus (L) | 20 mm |
Kinnitus | Meetermõõdustikus peenkeere |
Pind | ZN |
Materjal | Teras |