TIME-SERT keermeparandustööriistade komplekt, M14 x 1.25
Time-Sert M14 x 1,25 süüteküünlakeermele
T-S KEERMEP.TÖÖRIIST. M14X1.25 KOMPL
Toote nr 0661014125
EAN 4011231544627
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
Komplekt ilma hülssideta– saab eraldi täita
- Täielik tööriistakomplekt TIME-SERT keermete taastamiseks, M14 x 1,25 (süüteküünla keermete jaoks)
Saab valikuliselt varustada 25 erineva parandushülsiga
- Pikkus 7,0 mm
- Pikkus 8,0 mm
- Pikkus 9,4 mm
- Pikkus 11,0 mm
- Pikkus 15,0 mm
- Pikkus 16,8 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib ideaalselt mootorite kahjustatud või kulunud süüteküünla keermete parandamiseks.
- Kasutamiseks autotöökodades sõidukite hoolduse ja remondi käigus
Keerme tüüp | MF |
Nominaalne läbimõõt | 14 mm |
Samm | 1,25 mm |
Osade arv sortimendis/komplektis | 5 Stck(pcs) |
TIME-SERT keermeparandustööriistade komplekt, M14 x 1.25 kaasas:
1
x
Kogus:
1
x
1
x
Time-Sert socket wrench with spark plug thread
SKTWRNCH-D-TOOL-(A-C)
Kogus:
1
x
1
x
Time-Sert tommy bar with spark plug thread
TOMYBAR-TS/TOOL/D
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!