TIME-SERT®-i süüteküünlakeerme paranduskomplekt, M12 x 1,25 15 osa
Time-Sert M12 x 1,25 süüteküünlakeermele
T-S KEERMEP.TÖÖRIIST. M12X1.25 KOMPL
Toote nr 0661012125
EAN 4011231544566
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
Lapiktihendile
Hea soojusjuhtivus
Vask-/hõbekate
Rõhukindel, hülss ei eemaldu süüteküünla väljakeeramisel
Hülsid pressitakse hülsipaigaldajaga sisse.
Märkus
Hülsside täitepakid, 25 tk suuruse kohta
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Süüteküünlakeermete uuendamiseks
Keerme tüüp | MF |
Nominaalne läbimõõt | 12 mm |
Samm | 1,25 mm |
Osade arv sortimendis/komplektis | 15 Stck(pcs) |
TIME-SERT®-i süüteküünlakeerme paranduskomplekt, M12 x 1,25 15 osa kaasas:
1
x
Keermepuur TIME-SERT®-ile keermepuur HSS
SCRTAP-HSS-M12X1,25
Kogus:
1
x
1
x
Faasifrees Süüteküünla keermeparandustöödeks
SEATCTR-M12X1,25
Kogus:
1
x
1
x
TIME-SERT®-i hülsside sissekeeramistööriist
SCRINTL-HSS-M12X1,25
Kogus:
1
x
5
x
Keermeparandushülss Auto süüteküünla pesa keerete remondiks, TIME-SERT®
NUT-INRT-SPARKPLUG-M12X1,25X9
Kirjeldus:
Lamedale või koonilisele tihendipesale
Kogus:
5
x
5
x
Keermeparandushülss Auto süüteküünla pesa keerete remondiks, TIME-SERT®
T-S KEERM.PAR.HÜLSS 12X1.25X15.0
Kirjeldus:
Lamedale või koonilisele tihendipesale
Kogus:
5
x