Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TIG traat WURTH 309LSI

TIG traat AWS A5.9/ER 309LSi
TIG.TRAAT 309LSI Ø2.4X1000MM 5KG

Toote nr 0982732401

EAN 4061975719652

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
TIG traat WURTH 309LSI

Toote nr 0982732401

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täistraat legeerimata ja roostevabast terasest segaühenduste jaoks

Roostevaba terase keevitamiseks.


Sobib kõikide 300-seeria austeniitsete roostevabade teraste, 3Cr12, terase segaühendustele,


Musta/roostevaba terase segaühenduste keevitamiseks.


Sobib ka madala keevitatavusega teraste keevitamiseks.


Suurendatud ränisisaldus parendab keevisvanni voolavust ja ühenduse märgumist.


Märkus

Klassifikatsioon:


AWS A5.9-93 ER309LSi


EN ISO 14343-A G 23 12 LSi


Materjal: 1,4332

  • AWS A5.9-93 ER309LSi

  • EN ISO 14343-A G 23 12 LSi
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhtme läbimõõt

2,4 mm

Pikkus

1000 mm

Kaal

5 kg

Materjali tähistus

0 - ei ole kohaldatav

Materjal

0 - ei ole kohaldatav

Min elastsuspiir (Rp 0,2 väärtus)

320 N/mm²

Tõmbetugevus Rm

510 N/mm²

Varjestusgaas

Argoon

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave