TIG põleti
TIG põleti EWI 160/EWI 200 jaoks
TIG KEEVITUSPÕLETI EWI160/200 MIG180-5
Toote nr 0984001008
EAN 4058794845815
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
EWI 140S / EWI 160S / EWI 180S / EWI 200S jaoks
Rohkem jõudu ja mugavust
Kõrge voolutugevusega ja pidevaks käeshoitavaks keevituseks
Ainulaadne jahutuse disain, mis on konstrueeritud kasutaja mugavuse tagamiseks
Tööseisakute ja kulude vähendamine ülekuumenemise minimeerimisega
Põleti on varustatud keraamilise otsakuga, võru, võru korpusega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Max vool | 150 A |
Toote kaal (ühiku kohta) | 282,000 g |
Keevitusvool ED 35% juures | 150 A |
Kaabli pikkus | 4 m |
Materjal | 0 - ei ole kohaldatav |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!