Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

TIG keevitustraat LNT 25

TIG keevitustraat LNT 25
TIG.TRAAT LNT25 Ø2.4MM 5KG

Toote nr 0982102400

EAN 4053479980461

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
TIG keevitustraat LNT 25

Toote nr 0982102400

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mittelegeerteras
Märkus

Klassifikatsioon:


AWS A5.18 ER70S-3


EN ISO 636-A W 42 5 W2Si



Kaitsegaasid (vastavalt standardile EN 439).


TIG I1 Inertgaas Ar (100%)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhtme läbimõõt

2,4 mm

Pikkus

1000 mm

Kaal

5 kg

Materjali tähistus

WSG 2

Materjal

1.5125

Varjestusgaas

Argoon

Min/max tõmbetugevus

525-560 N/mm²

Min purunemise pikenemine

26 %

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave