TIG keevitustraat LNT 25
TIG keevitustraat LNT 25
TIG.TRAAT LNT25 Ø1.6MM 5KG
Toote nr 0982101600
EAN 4053479980447
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
Mittelegeerteras
Märkus
Klassifikatsioon:
AWS A5.18 ER70S-3
EN ISO 636-A W 42 5 W2Si
Kaitsegaasid (vastavalt standardile EN 439).
TIG I1 Inertgaas Ar (100%)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhtme läbimõõt | 1,6 mm |
Pikkus | 1000 mm |
Kaal | 5 kg |
Materjali tähistus | WSG 2 |
Materjal | 1.5125 |
Varjestusgaas | Argoon |
Min/max tõmbetugevus | 525-560 N/mm² |
Min purunemise pikenemine | 26 % |